https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
TB WOODS
TB WOODS
P144-20M-170-N
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P144-20M-170-N
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 144 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P144-20M-170-N
BDI anyagszám
992053
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P144-20M-170-N/p/992053
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
187,995
EAN
0698672596817
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-170 Synchronous Plus
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 144 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 6 hüvelyk | 61.913 To 152.4 milliméter
Külső átmérő
35,922 hüvelyk | 912,419 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
36,092 hüvelyk | 916,737 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés