https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P144-20M-170
GATES GATES
Leírás
GATES P144-20M-170
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 144 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P144-20M-170
BDI anyagszám
1125470
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P144-20M-170/p/1125470
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
235,87
EAN
0770075139898
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-170 Powergrip HTD
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 144 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
35,922 hüvelyk | 912,419 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5-7/8 hüvelyk | 61.913 To 149.225 milliméter
Futófelület szélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
36,092 hüvelyk | 916,737 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés