https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
TIMKEN
TIMKEN
P19214M170-M
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P19214M170-M
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P19214M170-M
BDI anyagszám
24302906
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P19214M170-M/p/24302906
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
146,057
EAN
0070964153982
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
M
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
322
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
33,576 hüvelyk | 852,83 milliméter
Futófelület szélesség
7,375 hüvelyk | 187,325 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
33,686 hüvelyk | 855,624 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés