https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P216-20M-170
GATES GATES
Leírás
GATES P216-20M-170
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 216 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1370.787MM OD; 1375.105MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P216-20M-170
BDI anyagszám
1125537
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P216-20M-170/p/1125537
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
371,95
EAN
0072053125665
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-170 Powergrip HTD
Fogak száma
216
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
P
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 216 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1370.787MM OD; 1375.105MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
54,138 hüvelyk | 1,375.105 milliméter
Persely furattartomány
3-7/16 To 7 hüvelyk | 87.313 To 177.8 milliméter
Külső átmérő
53,968 hüvelyk | 1,370.787 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés