https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
P23-5MGT-15-MPB
GATES GATES
Leírás
GATES P23-5MGT-15-MPB
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 23 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 42.164MM Flange OD; 35.458MM OD; 36.601MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
Anyagszám
P23-5MGT-15-MPB
BDI anyagszám
1125550
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P23-5MGT-15-MPB/p/1125550
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
0072053462326
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5MGT-15 Powergrip GT2
Fogak száma
23
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.625
Egyéb jellemzők
Solid Style | Type 6F1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 23 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 42.164MM Flange OD; 35.458MM OD; 36.601MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
Külső átmérő
1,396 hüvelyk | 35,458 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,66 hüvelyk | 42,164 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,441 hüvelyk | 36,601 milliméter
Futófelület szélesség
0,69 hüvelyk | 17,526 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés