https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P27-8MGT-12
GATES GATES
Leírás
GATES P27-8MGT-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 27 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 81.534MM Flange OD; 67.31MM OD; 68.758MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P27-8MGT-12
BDI anyagszám
1125578
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P27-8MGT-12/p/1125578
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,29
EAN
0770075247234
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MGT-12 Powergrip GT2
Fogak száma
27
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 27 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 81.534MM Flange OD; 67.31MM OD; 68.758MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,6 hüvelyk | 15,24 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,65 hüvelyk | 67,31 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/8 hüvelyk | 12.7 To 28.575 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,707 hüvelyk | 68,758 milliméter
Perem külső átmérője
3,21 hüvelyk | 81,534 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés