https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P3014M40-SK
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P3014M40-SK
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 30 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 130.886MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P3014M40-SK
BDI anyagszám
24303024
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P3014M40-SK/p/24303024
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,039
EAN
0070964154279
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 30 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 130.886MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Perem külső átmérője
6,125 hüvelyk | 155,575 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Külső átmérő
5,153 hüvelyk | 130,886 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,263 hüvelyk | 133,69 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés