https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P3014M85-2517
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P3014M85-2517
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 130.886MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P3014M85-2517
BDI anyagszám
24303030
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P3014M85-2517/p/24303030
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
4,4
EAN
0070964156754
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-85
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
9.7
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 130.886MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,688 hüvelyk | 93,675 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,263 hüvelyk | 133,69 milliméter
Perem külső átmérője
6,125 hüvelyk | 155,575 milliméter
Külső átmérő
5,153 hüvelyk | 130,886 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 18 To 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés