https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
TIMKEN
TIMKEN
P3214M115-MPB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P3214M115-MPB
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
P3214M115-MPB
BDI anyagszám
24303048
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P3214M115-MPB/p/24303048
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
7,711
EAN
0070964153227
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
2.5
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
30.8
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Perem külső átmérője
6,125 hüvelyk | 155,575 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
4,938 hüvelyk | 125,425 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,6 milliméter
Külső átmérő
5,507 hüvelyk | 139,88 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés