https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P38-5M-25-JA
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P38-5M-25-JA
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P38-5M-25-JA
BDI anyagszám
413707
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P38-5M-25-JA/p/413707
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,408
EAN
0037256314728
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-25 Hawk PD
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
JA
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,04 hüvelyk | 26,416 milliméter
Perem külső átmérője
2,54 hüvelyk | 64,516 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
2,336 hüvelyk | 59,334 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,381 hüvelyk | 60,477 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 12.7 To 31.75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés