https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303176
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
P3814M115-MPB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P3814M115-MPB
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 38 Teeth; 125.425MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P3814M115-MPB
Nr kat. BDI
24303176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P3814M115-MPB/p/24303176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,979
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964153395
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.559
Średnica Zewn. Milimetry
166.6
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.25
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
44.4
Długi Opis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 38 Teeth; 125.425MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
7,16 Cale | 181,864 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,667 Cale | 169,34 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież