https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P408M20-1610
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P408M20-1610
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 38MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P408M20-1610
BDI anyagszám
21587517
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P408M20-1610/p/21587517
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,089
EAN
0070964156464
Termékcsoport - BDI
M02312
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1610
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
2.4
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 38MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,34 hüvelyk | 110,236 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,956 hüvelyk | 100,49 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,01 hüvelyk | 101,86 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés