https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P44-20M-115-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P44-20M-115-F
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 44 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 299.974MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P44-20M-115-F
BDI anyagszám
413735
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P44-20M-115-F/p/413735
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
28,667
EAN
0037256315008
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-115 Hawk PD
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
F
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 44 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 299.974MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,028 hüvelyk | 280,111 milliméter
Futófelület szélesség
5 hüvelyk | 127 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
10,858 hüvelyk | 275,793 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 25.4 To 101.6 milliméter
Perem külső átmérője
11,81 hüvelyk | 299,974 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés