https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P4414M115-E
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P4414M115-E
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P4414M115-E
BDI anyagszám
24303270
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P4414M115-E/p/24303270
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
13,608
EAN
0070964154811
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
30
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,72 hüvelyk | 196,08 milliméter
Futófelület szélesség
4,938 hüvelyk | 125,425 milliméter
Perem külső átmérője
8,22 hüvelyk | 208,788 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-5/16 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
7,61 hüvelyk | 193,294 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés