https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P4420M170-J
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P4420M170-J
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 44 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 275.793MM Outside Diameter; 280.111MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P4420M170-J
BDI anyagszám
24303292
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P4420M170-J/p/24303292
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
44,012
EAN
0070964154873
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-170
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
J
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
81
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 44 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 275.793MM Outside Diameter; 280.111MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
7,13 hüvelyk | 181,102 milliméter
Külső átmérő
10,858 hüvelyk | 275,793 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,028 hüvelyk | 280,111 milliméter
Perem külső átmérője
11,811 hüvelyk | 299,999 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés