https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
P48-20M-230-M
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P48-20M-230-M
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Synchronous Plus Belt Style; 48 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 325.12MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P48-20M-230-M
BDI anyagszám
992266
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P48-20M-230-M/p/992266
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
58,392
EAN
0698672595827
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-230 Synchronous Plus
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
M
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Synchronous Plus Belt Style; 48 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 325.12MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
12,031 hüvelyk | 305,587 milliméter
Perem külső átmérője
12,8 hüvelyk | 325,12 milliméter
Szíjszélesség
9,055 hüvelyk | 230 milliméter
Futófelület szélesség
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 49.213 To 139.7 milliméter
Külső átmérő
11,861 hüvelyk | 301,269 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés