https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125763
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P48-5MGT-15
GATES GATES
Opis
GATES P48-5MGT-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 84.582MM Flange OD; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P48-5MGT-15
Nr kat. BDI
1125763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P48-5MGT-15/p/1125763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,44
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053462036
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5MGT-15 Powergrip GT2
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.963
Średnica Zewn. Milimetry
75.26
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1210
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 84.582MM Flange OD; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,33 Cale | 84,582 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,008 Cale | 76,403 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież