https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P48-8M-85-SFL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P48-8M-85-SFL
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P48-8M-85-SFL
BDI anyagszám
413760
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P48-8M-85-SFL/p/413760
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3,402
EAN
0037256315251
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85 Hawk PD
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SFL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 12.7 To 60.325 milliméter
Perem külső átmérője
5,16 hüvelyk | 131,064 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,812 hüvelyk | 122,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,758 hüvelyk | 120,853 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés