https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
24303372
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
P5214M170-4040
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P5214M170-4040
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 52 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 228.93MM Outside Diameter; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P5214M170-4040
Nr kat. BDI
24303372
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P5214M170-4040/p/24303372
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,215
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964157607
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170
Liczba Zębów
52
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.013
Średnica Zewn. Milimetry
228.93
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4040
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
59.8
Długi Opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 52 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 228.93MM Outside Diameter; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,063 Cale | 179,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,123 Cale | 231,724 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4 Cale | 0 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież