https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P605M25-SH
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P605M25-SH
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 94.35MM Outside Diameter; 95.493MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P605M25-SH
BDI anyagszám
24303486
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P605M25-SH/p/24303486
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,83
EAN
0070964155474
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-25
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SH
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.68
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 94.35MM Outside Diameter; 95.493MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,715 hüvelyk | 94,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,76 hüvelyk | 95,493 milliméter
Perem külső átmérője
3,92 hüvelyk | 99,568 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 24 To 35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,04 hüvelyk | 26,416 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés