https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
GATES
GATES
P62-5M-15AL
GATES GATES
Leírás
GATES P62-5M-15AL
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 97.536MM OD; 98.679MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Anyagszám
P62-5M-15AL
BDI anyagszám
1125834
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P62-5M-15AL/p/1125834
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,41
EAN
0072053115185
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15 PowerGrip HTD
Fogak száma
62
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.188
Egyéb jellemzők
Type 6W
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 97.536MM OD; 98.679MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Futófelület szélesség
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,885 hüvelyk | 98,679 milliméter
Külső átmérő
3,84 hüvelyk | 97,536 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés