https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P68-14M-40-3020
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P68-14M-40-3020
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 68 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P68-14M-40-3020
BDI anyagszám
414239
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P68-14M-40-3020/p/414239
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14,061
EAN
0037256320040
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40 Hawk PD
Fogak száma
68
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HawkPD Belt Style; 68 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,93 hüvelyk | 303,022 milliméter
Külső átmérő
11,82 hüvelyk | 300,228 milliméter
Perem külső átmérője
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 22.225 To 82.55 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés