![P68-20M-290](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm)
![P68-20M-290](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm)
GATES
GATES
P68-20M-290
GATES GATES
Leírás
GATES P68-20M-290
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 68 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 454.812MM Flange OD; 428.574MM OD; 432.892MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P68-20M-290
BDI anyagszám
1125860
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P68-20M-290/p/1125860
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
166,92
EAN
0072053127553
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-290 Powergrip HTD
Fogak száma
68
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 68 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 454.812MM Flange OD; 428.574MM OD; 432.892MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
2-7/16 To 5-7/8 hüvelyk | 61.913 To 149.225 milliméter
Szíjszélesség
11,417 hüvelyk | 290 milliméter
Futófelület szélesség
11,88 hüvelyk | 301,752 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
16,873 hüvelyk | 428,574 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
17,043 hüvelyk | 432,892 milliméter
Perem külső átmérője
17,906 hüvelyk | 454,812 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés