https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
P68-20M-340-N
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P68-20M-340-N
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Synchronous Plus Belt Style; 68 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 455.422MM Flange OD; 428.6MM OD; 432.918MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P68-20M-340-N
BDI anyagszám
988560
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P68-20M-340-N/p/988560
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
169,875
EAN
0698672596343
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-340 Synchronous Plus
Fogak száma
68
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Synchronous Plus Belt Style; 68 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 455.422MM Flange OD; 428.6MM OD; 432.918MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Perem külső átmérője
17,93 hüvelyk | 455,422 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
17,044 hüvelyk | 432,918 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 6 hüvelyk | 61.913 To 152.4 milliméter
Futófelület szélesség
13,88 hüvelyk | 352,552 milliméter
Külső átmérő
16,874 hüvelyk | 428,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés