https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
24303568
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
P685M15-SDS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P685M15-SDS
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 68 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 107.086MM Outside Diameter; 108.229MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P685M15-SDS
Nr kat. BDI
24303568
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P685M15-SDS/p/24303568
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,953
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964155740
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
68
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.216
Średnica Zewn. Milimetry
107.086
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
2.48
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 68 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 107.086MM Outside Diameter; 108.229MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,261 Cale | 108,229 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,65 Cale | 16,51 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 24 To 42 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,41 Cale | 112,014 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież