https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P72-20M-340
GATES GATES
Leírás
GATES P72-20M-340
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P72-20M-340
BDI anyagszám
1125875
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P72-20M-340/p/1125875
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
198,67
EAN
0072053127683
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-340 Powergrip HTD
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style | Type A2
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
17,876 hüvelyk | 454,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
18,875 hüvelyk | 479,425 milliméter
Szíjszélesség
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5-7/8 hüvelyk | 61.913 To 149.225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
18,046 hüvelyk | 458,368 milliméter
Futófelület szélesség
13,88 hüvelyk | 352,552 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés