https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P7214M170-4545
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P7214M170-4545
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 318.06MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P7214M170-4545
BDI anyagszám
24303576
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P7214M170-4545/p/24303576
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
53,524
EAN
0070964157751
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4545
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
131.8
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 318.06MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
12,632 hüvelyk | 320,86 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Futófelület szélesség
7,063 hüvelyk | 179,4 milliméter
Külső átmérő
12,522 hüvelyk | 318,06 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 4-1/2 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
13,19 hüvelyk | 335,026 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés