https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMFl5OHhNREUwTVRrMU16VXlNemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFSTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YWNmMWQ4MDVjNjQ3ZDllZTEyMmMwY2VhMGI4MzAxYjMwZWM3NGU0YTQxNjExMDk5NzlhOTk0MGE5ZmZhZTQzNw
TB WOODS
TB WOODS
P90-14M-40-3020
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P90-14M-40-3020
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 90 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P90-14M-40-3020
BDI anyagszám
18381686
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P90-14M-40-3020/p/18381686
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
20,2
EAN
0698672127288
Termékcsoport - BDI
M02356
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
P9014M40TL
Gyári belső szám
P9014M40TL
Súly / LBS
44.5
Hosszú leírás
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 90 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
15,79 hüvelyk | 401,07 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 24 To 65 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
15,68 hüvelyk | 398,28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés