https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P90-5MGT-15
GATES GATES
Leírás
GATES P90-5MGT-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P90-5MGT-15
BDI anyagszám
1125914
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P90-5MGT-15/p/1125914
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,89
EAN
0072053462111
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5MGT-15 Powergrip GT2
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1610
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type B1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,89 hüvelyk | 22,606 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,594 hüvelyk | 142,088 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,639 hüvelyk | 143,231 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 12.7 To 42.863 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés