https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB13L075
GATES GATES
Leírás
GATES PB13L075
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-25/32" Flange OD; 1.522" OD; 1.552" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Anyagszám
PB13L075
BDI anyagszám
1125939
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PB13L075/p/1125939
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
0,26
EAN
0770075265979
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
13
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.75
Egyéb jellemzők
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78231526
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-25/32" Flange OD; 1.522" OD; 1.552" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Külső átmérő
1,522 hüvelyk | 38,659 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,781 hüvelyk | 45,237 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,552 hüvelyk | 39,421 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés