https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
PB14MX-39S-90
GATES GATES
Leírás
GATES PB14MX-39S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Anyagszám
PB14MX-39S-90
BDI anyagszám
1125977
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PB14MX-39S-90/p/1125977
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
16,24
EAN
0072053531589
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90 Poly Chain GT2
Fogak száma
39
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
4.375
Egyéb jellemzők
Solid Style | Type 6F1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Futófelület szélesség
3,88 hüvelyk | 98,552 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,842 hüvelyk | 173,787 milliméter
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Perem külső átmérője
7,52 hüvelyk | 191,008 milliméter
Külső átmérő
6,732 hüvelyk | 170,993 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés