https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
TIMKEN
TIMKEN
PB8MX25S12
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PB8MX25S12
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 25 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
PB8MX25S12
BDI anyagszám
24303804
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PB8MX25S12/p/24303804
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0070964158246
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
25
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.5
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 25 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,506 hüvelyk | 63,66 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
2,443 hüvelyk | 62,052 milliméter
Futófelület szélesség
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Perem külső átmérője
2,91 hüvelyk | 73,914 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés