https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303848
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
PB8MX40S62
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN PB8MX40S62
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 40 Teeth; 66.675MM Face Width; Rough Bore; 100.254MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PB8MX40S62
Nr kat. BDI
24303848
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB8MX40S62/p/24303848
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,672
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964158468
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.947
Średnica Zewn. Milimetry
100.254
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.563
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
10.3
Długi Opis
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 40 Teeth; 66.675MM Face Width; Rough Bore; 100.254MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,41 Cale | 112,014 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,01 Cale | 101,86 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież