https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 12XL037RSB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 12XL037RSB
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 12XL037RSB
BDI anyagszám
1288902
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-12XL037RSB/p/1288902
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,024
EAN
7316572600948
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
8
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Perem külső átmérője
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,764 hüvelyk | 19,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés