https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 36H150RSB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 36H150RSB
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 36H150RSB
BDI anyagszám
1289288
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-36H150RSB/p/1289288
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
5,906
EAN
7316572601808
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
54
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,73 hüvelyk | 145,53 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Külső átmérő
5,676 hüvelyk | 144,16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés