https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
1290034
Koła Pasowe Zębate
SKF
SKF
PHP 52-8M-85RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 52-8M-85RSB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 52 Teeth; 95MM Face Width; Rough Bore; 131.05MM Outside Diameter; 132.42MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 52-8M-85RSB
Nr kat. BDI
1290034
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-52-8M-85RSB/p/1290034
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,544
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572598061
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-85
Liczba Zębów
52
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.159
Średnica Zewn. Milimetry
131.05
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
54
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 52 Teeth; 95MM Face Width; Rough Bore; 131.05MM Outside Diameter; 132.42MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,512 Cale | 140 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,74 Cale | 95 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,213 Cale | 132,42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież