https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
SKF
SKF
PHP 58-8M-85TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 58-8M-85TB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 58 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 146.32MM Outside Diameter; 147.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 58-8M-85TB
BDI anyagszám
1289673
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-58-8M-85TB/p/1289673
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,89
EAN
7316572747889
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
58
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 58 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 146.32MM Outside Diameter; 147.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,761 hüvelyk | 146,32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,815 hüvelyk | 147,7 milliméter
Perem külső átmérője
6,22 hüvelyk | 158 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Futófelület szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés