https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg
SKF
SKF
PHP 80-8M-20TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 80-8M-20TB
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28MM Face Width; Bushed; 202.35MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 80-8M-20TB
BDI anyagszám
1289588
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-80-8M-20TB/p/1289588
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,347
EAN
7316572603758
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
7.71618
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28MM Face Width; Bushed; 202.35MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Futófelület szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,967 hüvelyk | 202,35 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,02 hüvelyk | 203,72 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés