https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
SKF
SKF
PHP 84H100TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 84H100TB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1.339" Face Width; Bushed; 13.316" Outside Diameter; 13.37" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 84H100TB
BDI anyagszám
1289264
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-84H100TB/p/1289264
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
8,63
EAN
7316572749098
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
84
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
19.8416
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1.339" Face Width; Bushed; 13.316" Outside Diameter; 13.37" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Külső átmérő
13,316 hüvelyk | 338,23 milliméter
Futófelület szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
13,37 hüvelyk | 339,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés