https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
SKF
SKF
PHP 95L050RSB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 95L050RSB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 95 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 11.113" Outside Diameter; 11.143" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
PHP 95L050RSB
BDI anyagszám
1288972
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-95L050RSB/p/1288972
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
2,823
EAN
7316572604144
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
95
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
45
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 95 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 11.113" Outside Diameter; 11.143" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,143 hüvelyk | 283,03 milliméter
Futófelület szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
11,113 hüvelyk | 282,27 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés