https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-46S-SLB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL R-46S-SLB
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 46 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 202.192MM OD; 205.003MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
Anyagszám
R-46S-SLB
BDI anyagszám
409657
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/R-46S-SLB/p/409657
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
36,177
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-105
Fogak száma
46
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
4.5
Egyéb jellemzők
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
R-46S-SLB
Gyári belső szám
20133081
Súly / LBS
79.685
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 46 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 202.192MM OD; 205.003MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
Futófelület szélesség
4,213 hüvelyk | 107,01 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,071 hüvelyk | 205,003 milliméter
Külső átmérő
7,96 hüvelyk | 202,192 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés