https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB16H150
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TB16H150
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 2.492" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
TB16H150
BDI anyagszám
24303860
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/TB16H150/p/24303860
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0070964161079
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
16
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1008
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 2.492" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
2,797 hüvelyk | 71,044 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,546 hüvelyk | 64,68 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1 hüvelyk | 14 To 22 milliméter
Külső átmérő
2,492 hüvelyk | 63,297 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés