https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB24XH200
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TB24XH200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Yes Keyway; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
TB24XH200
BDI anyagszám
24303924
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/TB24XH200/p/24303924
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
5,216
EAN
0070964161390
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
11.3
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Yes Keyway; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 28 To 55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,575 hüvelyk | 167,005 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Perem külső átmérője
7,281 hüvelyk | 184,937 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,685 hüvelyk | 169,79 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés