https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL60H300
GATES GATES
Leírás
GATES TL60H300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 9.495" OD; 9.549" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
TL60H300
BDI anyagszám
1135968
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/TL60H300/p/1135968
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
11,79
EAN
0072053128444
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78817101
Súly / LBS
25.41
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 9.495" OD; 9.549" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 24 To 65 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,495 hüvelyk | 241,173 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,549 hüvelyk | 242,545 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés