https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
TB WOODS
TB WOODS
W144-14M-42-F
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W144-14M-42-F
42MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-42 QT PowerChain Belt Style; 144 Teeth; 53MM Face Width; Bushed; 638.734MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W144-14M-42-F
BDI anyagszám
991822
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W144-14M-42-F/p/991822
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
45,3
EAN
0698672594462
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-42 QT Power Chain
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
F
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
42MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-42 QT PowerChain Belt Style; 144 Teeth; 53MM Face Width; Bushed; 638.734MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
25,264 hüvelyk | 641,706 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
2,087 hüvelyk | 53 milliméter
Szíjszélesség
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 25.4 To 101.6 milliméter
Külső átmérő
25,147 hüvelyk | 638,734 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés