https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
TB WOODS
TB WOODS
W144-14M-90-M
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W144-14M-90-M
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 144 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W144-14M-90-M
BDI anyagszám
991712
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W144-14M-90-M/p/991712
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
91,626
EAN
0698672594486
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90 QT Power Chain
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
M
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 144 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
4,055 hüvelyk | 103 milliméter
Külső átmérő
25,154 hüvelyk | 638,912 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 49.213 To 139.7 milliméter
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
25,264 hüvelyk | 641,706 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés