https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNREUwT0RVMU1UQTJOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZRVkpOWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmI3OWU1MDhlM2FhZjA3OTIxYWJlNzM3ZDgxMjQ5MWZkZTk4YjgwZGZmOWM4OTc2MGY2YTY1NmEwMTlmYzZmOQ
TIMKEN
TIMKEN
W14414M65-M
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W14414M65-M
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 144 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 638.734MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W14414M65-M
BDI anyagszám
24304078
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W14414M65-M/p/24304078
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
81,347
EAN
0070964151162
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
M
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
197.3
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 144 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 638.734MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,032 hüvelyk | 77,013 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
25,264 hüvelyk | 641,71 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
25,147 hüvelyk | 638,734 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés