https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W192-8M-35-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL W192-8M-35-E
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 192 Teeth; 43.942MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W192-8M-35-E
BDI anyagszám
413965
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W192-8M-35-E/p/413965
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
20,865
EAN
0037256317309
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-35 Blackhawk PD
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 192 Teeth; 43.942MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 22.225 To 88.9 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,249 hüvelyk | 488,925 milliméter
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Futófelület szélesség
1,73 hüvelyk | 43,942 milliméter
Külső átmérő
19,195 hüvelyk | 487,553 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés