https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W29-14M-65-SFL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL W29-14M-65-SFL
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 29 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W29-14M-65-SFL
BDI anyagszám
413996
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W29-14M-65-SFL/p/413996
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3,538
EAN
0037256317613
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65 Blackhawk PD
Fogak száma
29
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SFL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 29 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
4,978 hüvelyk | 126,441 milliméter
Futófelület szélesség
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,088 hüvelyk | 129,235 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 12.7 To 60.325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés