https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
TIMKEN
TIMKEN
W2914M20-SK
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W2914M20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 126.517MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W2914M20-SK
BDI anyagszám
24304172
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W2914M20-SK/p/24304172
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,814
EAN
0070964151636
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-20
Fogak száma
29
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 126.517MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
4,981 hüvelyk | 126,517 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Futófelület szélesség
0,908 hüvelyk | 23,063 milliméter
Perem külső átmérője
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,088 hüvelyk | 129,235 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés